3,70 €/ Stückexkl. MwSt
4,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,70 € | - |
50+ | 2,96 € | 20.01% |
100+ | 2,37 € | 35.97% |
500+ | 1,90 € | 48.75% |
1000+ | 1,52 € | 59.03% |
2500+ | 1,21 € | 67.21% |
5000+ | 0,97 € | 73.77% |
10000+ | 0,78 € | 78.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026