0,50 €/ Stückexkl. MwSt
0,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,97 € | - |
50+ | 0,78 € | 20.05% |
100+ | 0,62 € | 35.99% |
500+ | 0,50 € | 48.89% |
1000+ | 0,40 € | 59.13% |
2500+ | 0,32 € | 67.30% |
5000+ | 0,25 € | 73.83% |
10000+ | 0,20 € | 79.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026