0,95 €/ Stückexkl. MwSt
1,13 €inkl. MwSt
12305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,95 € | - |
50+ | 0,76 € | 19.84% |
100+ | 0,61 € | 35.98% |
500+ | 0,48 € | 48.78% |
1000+ | 0,39 € | 59.05% |
2500+ | 0,31 € | 67.20% |
5000+ | 0,25 € | 73.76% |
10000+ | 0,20 € | 78.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026