0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,81 € | - |
50+ | 0,65 € | 19.88% |
100+ | 0,52 € | 36.02% |
500+ | 0,41 € | 48.88% |
1000+ | 0,33 € | 59.07% |
2500+ | 0,26 € | 67.27% |
5000+ | 0,21 € | 73.79% |
10000+ | 0,17 € | 79.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026