0,73 €/ Stückexkl. MwSt
0,87 €inkl. MwSt
895 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,73 € | - |
50+ | 0,59 € | 19.80% |
100+ | 0,47 € | 36.04% |
500+ | 0,38 € | 48.81% |
1000+ | 0,30 € | 59.04% |
2500+ | 0,24 € | 67.24% |
5000+ | 0,19 € | 73.79% |
10000+ | 0,15 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026