3,28 €/ Stückexkl. MwSt
3,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,28 € | - |
50+ | 2,62 € | 19.98% |
100+ | 2,10 € | 36.00% |
500+ | 1,68 € | 48.82% |
1000+ | 1,34 € | 59.04% |
2500+ | 1,08 € | 67.20% |
5000+ | 0,86 € | 73.76% |
10000+ | 0,69 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |