52,00 €/ Stückexkl. MwSt
61,88 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 52,00 € | - |
50+ | 41,58 € | 20.05% |
100+ | 33,28 € | 36.01% |
500+ | 26,63 € | 48.80% |
1000+ | 21,29 € | 59.07% |
2500+ | 17,03 € | 67.25% |
5000+ | 13,63 € | 73.80% |
10000+ | 10,90 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 690 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026