1,23 €/ Stückexkl. MwSt
1,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,23 € | - |
50+ | 0,98 € | 20.00% |
100+ | 0,79 € | 35.92% |
500+ | 0,63 € | 48.78% |
1000+ | 0,50 € | 58.98% |
2500+ | 0,40 € | 67.27% |
5000+ | 0,32 € | 73.80% |
10000+ | 0,26 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 39 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |