32,53 €/ Stückexkl. MwSt
38,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 32,53 € | - |
50+ | 26,03 € | 19.98% |
100+ | 20,81 € | 36.03% |
500+ | 16,65 € | 48.82% |
1000+ | 13,32 € | 59.06% |
2500+ | 10,65 € | 67.26% |
5000+ | 8,52 € | 73.80% |
10000+ | 6,82 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 368 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |