Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 Schwarz 559270 115x4

  • ERIKS:12553133
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,80 €

-

50+

3,04 €

19.96%

100+

2,43 €

35.97%

500+

1,95 €

48.75%

1000+

1,56 €

59.03%

2500+

1,25 €

67.19%

5000+

1,00 €

73.78%

10000+

0,80 €

78.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
115 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559270
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026