5,01 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
315 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,01 € | - |
50+ | 4,01 € | 19.96% |
100+ | 3,21 € | 35.98% |
500+ | 2,57 € | 48.80% |
1000+ | 2,05 € | 59.03% |
2500+ | 1,64 € | 67.22% |
5000+ | 1,32 € | 73.75% |
10000+ | 1,05 € | 78.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 56.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maß nach French R | NF-R34 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.20262.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026