3,41 €/ Stückexkl. MwSt
4,06 €inkl. MwSt
514 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,41 € | - |
50+ | 2,73 € | 20.00% |
100+ | 2,18 € | 36.04% |
500+ | 1,75 € | 48.79% |
1000+ | 1,40 € | 59.05% |
2500+ | 1,12 € | 67.25% |
5000+ | 0,90 € | 73.77% |
10000+ | 0,72 € | 78.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 325 |
Maß nach French R | NF-R28 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026