5,69 €/ Stückexkl. MwSt
6,77 €inkl. MwSt
16223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,69 € | - |
50+ | 4,55 € | 19.99% |
100+ | 3,64 € | 35.98% |
500+ | 2,91 € | 48.81% |
1000+ | 2,33 € | 59.05% |
2500+ | 1,87 € | 67.22% |
5000+ | 1,49 € | 73.77% |
10000+ | 1,20 € | 79.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026