5,28 €/ Stückexkl. MwSt
6,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
50+ | 4,22 € | 20.03% |
100+ | 3,38 € | 36.03% |
500+ | 2,70 € | 48.82% |
1000+ | 2,16 € | 59.04% |
2500+ | 1,73 € | 67.23% |
5000+ | 1,39 € | 73.77% |
10000+ | 1,11 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026