1,09 €/ Stückexkl. MwSt
1,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,09 € | - |
50+ | 0,87 € | 19.95% |
100+ | 0,70 € | 36.01% |
500+ | 0,56 € | 48.62% |
1000+ | 0,45 € | 59.04% |
2500+ | 0,36 € | 67.20% |
5000+ | 0,29 € | 73.76% |
10000+ | 0,23 € | 78.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |