Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 220x6mm

  • ERIKS:12962124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,07 €/ Stückexkl. MwSt

47,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
220 mm
Schnurdicke
6 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C