30,13 €/ Stückexkl. MwSt
35,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,13 € | - |
50+ | 24,10 € | 20.00% |
100+ | 19,28 € | 36.00% |
500+ | 15,43 € | 48.80% |
1000+ | 12,34 € | 59.04% |
2500+ | 9,88 € | 67.22% |
5000+ | 7,90 € | 73.78% |
10000+ | 6,32 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 443.36 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026