Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-232 69,44x3,53mm

  • ERIKS:11235994
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen

1,59 €/ Stückexkl. MwSt

1,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,59 €

-

50+

1,27 €

20.03%

100+

1,01 €

35.96%

500+

0,81 €

48.74%

1000+

0,65 €

58.99%

2500+

0,52 €

67.19%

5000+

0,42 €

73.82%

10000+

0,33 €

79.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.938,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026