0,45 €/ Stückexkl. MwSt
0,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,45 € | - |
50+ | 0,36 € | 19.93% |
100+ | 0,29 € | 35.95% |
500+ | 0,23 € | 48.71% |
1000+ | 0,18 € | 59.01% |
2500+ | 0,15 € | 67.19% |
5000+ | 0,12 € | 73.80% |
10000+ | 0,09 € | 78.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026