1,45 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,45 € | - |
50+ | 1,16 € | 19.97% |
100+ | 0,93 € | 35.97% |
500+ | 0,75 € | 48.71% |
1000+ | 0,60 € | 59.04% |
2500+ | 0,48 € | 67.26% |
5000+ | 0,38 € | 73.80% |
10000+ | 0,30 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026