1,30 €/ Stückexkl. MwSt
1,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,30 € | - |
50+ | 1,04 € | 20.00% |
100+ | 0,83 € | 35.96% |
500+ | 0,67 € | 48.65% |
1000+ | 0,53 € | 59.04% |
2500+ | 0,43 € | 67.23% |
5000+ | 0,34 € | 73.77% |
10000+ | 0,27 € | 79.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026