0,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
1693 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,21 € | - |
50+ | 0,17 € | 20.00% |
100+ | 0,14 € | 36.00% |
500+ | 0,11 € | 48.71% |
1000+ | 0,09 € | 59.06% |
2500+ | 0,07 € | 67.06% |
5000+ | 0,06 € | 73.65% |
10000+ | 0,04 € | 79.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R7 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
2.469,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.938,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026