Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 43x4mm

  • ERIKS:11264826
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,63 €

-

50+

0,51 €

19.84%

100+

0,40 €

36.03%

500+

0,32 €

48.81%

1000+

0,26 €

59.05%

2500+

0,21 €

67.22%

5000+

0,17 €

73.73%

10000+

0,13 €

78.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
43 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026