11,17 €/ Stückexkl. MwSt
13,29 €inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,17 € | - |
50+ | 8,94 € | 19.97% |
100+ | 7,15 € | 35.96% |
500+ | 5,72 € | 48.77% |
1000+ | 4,58 € | 59.02% |
2500+ | 3,66 € | 67.22% |
5000+ | 2,93 € | 73.78% |
10000+ | 2,34 € | 79.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 315 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026