4,20 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,20 € | - |
50+ | 3,36 € | 19.99% |
100+ | 2,69 € | 35.99% |
500+ | 2,15 € | 48.78% |
1000+ | 1,72 € | 59.01% |
2500+ | 1,38 € | 67.22% |
5000+ | 1,10 € | 73.77% |
10000+ | 0,88 € | 79.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026