

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 165 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026