Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-345 100,97x5,33

  • ERIKS:10021523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

2,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
100.97 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
345
Maß nach French R
NF-R48
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026