Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-251 129,77x3,53

  • ERIKS:11111950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,73 €/ Stückexkl. MwSt

2,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,73 €

-

50+

1,39 €

20.06%

100+

1,11 €

36.08%

500+

0,89 €

48.77%

1000+

0,71 €

59.02%

2500+

0,57 €

67.24%

5000+

0,45 €

73.80%

10000+

0,36 €

79.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
129.77 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
251
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026