Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-152 82,22x2,62

  • ERIKS:11332000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,90 €/ Stückexkl. MwSt

1,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,90 €

-

50+

0,72 €

20.00%

100+

0,58 €

35.83%

500+

0,46 €

48.78%

1000+

0,37 €

59.00%

2500+

0,30 €

67.22%

5000+

0,24 €

73.78%

10000+

0,19 €

79.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
82.22 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
152
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026