Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring CR 70 32906 ISO3601-119 23,47x2,62

  • ERIKS:11029581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,29 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,29 €

-

50+

0,23 €

19.96%

100+

0,18 €

35.90%

500+

0,15 €

48.69%

1000+

0,12 €

59.02%

2500+

0,09 €

67.25%

5000+

0,08 €

73.73%

10000+

0,06 €

78.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
23.47 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
119
Produkt
O-Ring
Material
CR
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
32906
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

100,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026