Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14236392
  • Hersteller:12408451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,31 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
97.17 mm
Außendurchmesser
100.9 mm
Vorbohrung
14 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.89 kg
Dp
97.17 mm
B1
5.3 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
100.9 mm