452,42 €/ Stückexkl. MwSt
538,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 630 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 637 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |