Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 60 SPZ 2 TB 1108

  • ERIKS:14428693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,34 €/ Stückexkl. MwSt

14,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
60 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Außendurchmesser
64 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm