Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 560 SPC 3 TB 3535

  • ERIKS:14429025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

468,90 €/ Stückexkl. MwSt

557,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
560 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
570 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm