Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPB 2 TB 3020

  • ERIKS:14428966
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,20 €/ Stückexkl. MwSt

240,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm