Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPB 2 TB 3020

  • ERIKS:14028705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,51 €/ Stückexkl. MwSt

218,38 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
457 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm