Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 400 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:14429013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

466,79 €/ Stückexkl. MwSt

555,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
410 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm