Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 335 SPB 6 TB 3535

  • ERIKS:13924969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,08 €/ Stückexkl. MwSt

351,15 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
335 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
342 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm