Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 300 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:14278355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,31 €/ Stückexkl. MwSt

282,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
307 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm