Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 250 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:14429134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,08 €/ Stückexkl. MwSt

302,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
260 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm