Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 250 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:14428864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,08 €/ Stückexkl. MwSt

185,74 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm