Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 112 SPB 2 TB 1610

  • ERIKS:14428900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,99 €/ Stückexkl. MwSt

28,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
119 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
42 mm