Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 90 SPA 1

  • ERIKS:14429170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,66 €/ Stückexkl. MwSt

19,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
96 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm