Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 630 SPA 5

  • ERIKS:14429291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

553,41 €/ Stückexkl. MwSt

658,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
630 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
636 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm