Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 250 SPA 1

  • ERIKS:14429242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,55 €/ Stückexkl. MwSt

98,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
1
Außendurchmesser
256 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm