Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 225 SPA 5

  • ERIKS:14429241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,88 €/ Stückexkl. MwSt

230,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
225 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
231 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm