Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 190 SPA 2 65H8

  • ERIKS:14429316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,67 €/ Stückexkl. MwSt

72,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm