Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 100 SPA 5

  • ERIKS:14429184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,23 €/ Stückexkl. MwSt

55,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
100 mm
Anzahl Rillen
5
Außendurchmesser
106 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm