Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte PVC 80 MIPOLAM 8000x1500x5

  • ERIKS:10016764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,00 €/ Meterexkl. MwSt

310,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
PVC 80
Typ
MIPOLAM
Material
PVC
Dicke
5 mm
Länge
8000 mm
Breite
1500 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
80
Farbe
Gelb
Zugfestigkeit ISO
≥16 MPa
Temperaturbereich
von -15 bis 50 °C
Dichte
1.22 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥340 %