Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 60 ORION/1 10000x1200x2

  • ERIKS:10017207
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
NBR 60
Typ
ORION
Material
NBR
Dicke
2 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Weiss
Anzahl Einlagen
1
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥11 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.39 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %